SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 1250 mm, B: 550 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11026KK22
Montageart - Aufputz
Höhe - 1250 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258171
Sonepar Artikelnummer
120590856
Hersteller Artikelnummer
8GK11026KK22
Hersteller Typ
8GK1102-6KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11026KK22
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1250 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
192
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
16
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
23.000 kg
- IP43, Schutzklasse 1
- H=1250mm, B=550mm, T=210mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Tür wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung bei Planung bis Dokumentation mit SIMARIS configuration
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in verschiedenen Verteilervarianten
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


