SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 1400 mm, B: 1300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11027KK52
Montageart - Aufputz
Höhe - 1400 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258256
Sonepar Artikelnummer
120590815
Hersteller Artikelnummer
8GK11027KK52
Hersteller Typ
8GK1102-7KK52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11027KK52
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1400 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
540
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
45
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
47.000 kg
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 1400mm
- Breite: 1300mm
- Tiefe: 210mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Maximaler Einbau: Geräte bis 1250 A
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur erleichtern die Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- SIMARIS configuration Software unterstützt den gesamten Prozess von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


