SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 650 mm, B: 1050 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11022KK42
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257747
Sonepar Artikelnummer
120590887
Hersteller Artikelnummer
8GK11022KK42
Hersteller Typ
8GK1102-2KK42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11022KK42
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
192
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
16
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.000 kg
- IP43 Schutzart
- Schutzklasse 1
- H=650mm, B=1050mm, T=210mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibel anpassbar an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Designoptionen durch Sonderfarben und Materialwahl
- Hochwertige und geprüfte Qualität gemäß internationalen Standards
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


