SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 950 mm, B: 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11024KK12
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257914
Sonepar Artikelnummer
120590892
Hersteller Artikelnummer
8GK11024KK12
Hersteller Typ
8GK1102-4KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11024KK12
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.000 kg
- IP Schutzklasse: IP43
- Schutzklasse: 1
- Abmessungen: H=950mm, B=300mm, T=210mm
- RAL Farbe: 9016
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise Glas oder Stahl
- Erleichtert Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur.
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation mit der Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Flexibilität dank der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Systemgedanke mit Fokus auf umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


