SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 2, H: 1100 mm, B: 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11125KK12
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258324
Sonepar Artikelnummer
120590801
Hersteller Artikelnummer
8GK11125KK12
Hersteller Typ
8GK1112-5KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11125KK12
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
84
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
7
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.000 kg
- IP43, Schutzklasse 2
- Höhe: 1100mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 210mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle bestückung und projektspezifische Lösungen
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität durch anpassbare Einbausätze
- Effiziente Nutzung mit der hohen Stromstärke von bis zu 1250 A
- Umfangreiche Auswahl an Design-Optionen für verschiedene Anforderungen
- Unterstützung während des gesamten Prozesses durch SIMARIS configuration
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


