SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 2, H: 1400 mm, B: 550 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11127KK22
Montageart - Aufputz
Höhe - 1400 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258430
Sonepar Artikelnummer
120590817
Hersteller Artikelnummer
8GK11127KK22
Hersteller Typ
8GK1112-7KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11127KK22
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1400 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
216
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
18
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
26.500 kg
- IP-Schutzart: IP43
- Schutzklasse: 2
- Höhe: 1400mm
- Breite: 550mm
- Tiefe: 210mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau: Erleichtert Planung und Montage
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Ausführungen: umfangreiche Optionen und viele Sonderfarben
- Türen: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Einfache Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration.
- Flexibilität durch eine Vielzahl an Ausführungen und Farben.
- Optimiertes Systemkonzept für einen effizienten Einsatz.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


