SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 2, H: 650 mm, B: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11122KK32
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257839
Sonepar Artikelnummer
120590886
Hersteller Artikelnummer
8GK11122KK32
Hersteller Typ
8GK1112-2KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11122KK32
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
18.000 kg
- IP-Schutzklasse: IP43
- Schutzklasse: 2
- Höhe: 650 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 210 mm
- Prüfung nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau: Möglichkeit zur Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Materialien: Türen aus Glas oder Stahl
- Farben: Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware.
- Flexibilität bei der Auswahl von Materialien und Farben für diverse Anwendungen.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


