Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44 Schutzklasse 1 H=500mm, B=550mm RAL 9016

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44 Schutzklasse 1 H=500mm, B=550mm RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK11221KA22

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 550 mm

  • Tiefe - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566511

Sonepar Artikelnummer

120950774

Hersteller Artikelnummer

8GK11221KA22

Hersteller Typ

8GK1122-1KA22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK11221KA22

Montageart:

Aufputz

Höhe:

500 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

210 mm

Breite in Teilungseinheiten:

72

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Nennstrom (In):

400 A

Einbautiefe:

210 mm

RAL-Nummer:

9016

Anzahl der Reihen:

6

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Anbaumöglichkeit:

Ja

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Art der Beschichtung:

sonstige

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK09

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

10.274 kg

    ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Höhe: 500mm
    • Breite: 550mm
    • Tiefe: 210mm
    • Schutzart: IP44
    • Schutzklasse: 1
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Geräteeinbindung in verschiedene Verteilervarianten
    • Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
    • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Sonderfarben
    • Robuste Konstruktion mit Wahlmöglichkeiten für Türmaterialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie