SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 800 mm, B: 550 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11223KA22
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869431598
Sonepar Artikelnummer
120593231
Hersteller Artikelnummer
8GK11223KA22
Hersteller Typ
8GK1122-3KA22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11223KA22
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
120
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
10
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
14.000 kg
- Höhe: 800 mm
- Breite: 550 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 1
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Türmaterialien: Glas oder Stahl
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen: Vielzahl an Varianten und Sonderfarben
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität in der Geräteeinbauplanung
- Effiziente Dokumentation von Energieverteilern
- Hochwertige und anpassbare Designoptionen
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein flexibles System zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


