SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1250 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11326KA42
Montageart - Aufputz
Höhe - 1250 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432069
Sonepar Artikelnummer
120593282
Hersteller Artikelnummer
8GK11326KA42
Hersteller Typ
8GK1132-6KA42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11326KA42
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1250 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
384
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
32
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
37.400 kg
- Höhe: 1250 mm
- Breite: 1050 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 2
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Lösungen
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türmaterial: Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in verschiedenen Varianten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch farbige Ausführungen
- Robuste und anpassbare Türoptionen für verschiedene Anforderungen
Alpha 400 Din Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


