SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1400 mm, B: 1300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11327KA52
Montageart - Aufputz
Höhe - 1400 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432120
Sonepar Artikelnummer
120593288
Hersteller Artikelnummer
8GK11327KA52
Hersteller Typ
8GK1132-7KA52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11327KA52
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1400 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
540
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
45
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
48.000 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 1300 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türmaterial: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für spezielle Projektanforderungen
- Unterstützung während des gesamten Prozesses von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Möglichkeiten durch Auswahl zwischen Glas- und Stahltüren
- Flexibilität durch eine breite Palette von Farbvariationen
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


