SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1400 mm, B: 800 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11327KA32
Montageart - Aufputz
Höhe - 1400 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432106
Sonepar Artikelnummer
120593286
Hersteller Artikelnummer
8GK11327KA32
Hersteller Typ
8GK1132-7KA32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11327KA32
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
324
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
27
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
32.000 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen: umfangreich und in vielen Sonderfarben
- Türauswahl: Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur erleichtern Planung und Montage.
- Verwendung der Konfigurationssoftware SIMARIS unterstützt den gesamten Prozess von Planung bis Dokumentation.
- Flexibilität durch Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


