SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 650 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11322KA42
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869431864
Sonepar Artikelnummer
120593266
Hersteller Artikelnummer
8GK11322KA42
Hersteller Typ
8GK1132-2KA42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11322KA42
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
192
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
16
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.820 kg
- Höhe: 650 mm
- Breite: 1050 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 2
- RAL-Farbe: 9016
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen leichte Integration in verschiedene Verteilervarianten.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung sorgt für maßgeschneiderte Lösungen.
- Konfigurationssoftware SIMARIS erleichtert Planung und Dokumentation der Energieverteiler.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben und wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 400 Din Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind geprÜft nach IEC 61439 und bieten ein modulares Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


