SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 950 mm, B: 1300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11324KA52
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869431970
Sonepar Artikelnummer
120593273
Hersteller Artikelnummer
8GK11324KA52
Hersteller Typ
8GK1132-4KA52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11324KA52
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
360
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
30
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
34.000 kg
- Höhe: 950 mm
- Breite: 1300 mm
- Tiefe: 210 mm
- IP44
- Schutzklasse: 2
- RAL 9016
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in viele Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung nach Projektanforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Sonderfarben für individuelle Anpassungen
- Unterstützung während des gesamten Prozesses, von der Planung bis zur Dokumentation
- Hohe Sicherheit durch IP44 und Schutzklasse 2
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


