SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 950 mm, B: 800 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11324KA32
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869431956
Sonepar Artikelnummer
120593158
Hersteller Artikelnummer
8GK11324KA32
Hersteller Typ
8GK1132-4KA32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11324KA32
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
216
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
18
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
23.600 kg
- Abmessungen: H=950mm, B=800mm, T=210mm
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbarkeit in vielen Sonderfarben
- Türen: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Umfangreiche Ausführungen verfügbar
- Systemgedanke fördert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


