SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 1, H: 1100 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11235KA42
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432212
Sonepar Artikelnummer
120593252
Hersteller Artikelnummer
8GK11235KA42
Hersteller Typ
8GK1123-5KA42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11235KA42
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
336
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
28
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
34.500 kg
- Höhe: 1100mm
- Breite: 1050mm
- Tiefe: 210mm
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Prüfung nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau.
- Flexible Anpassung an spezifische Projektanforderungen.
- Robuste Bauweise mit hoher Schutzart für mehr Sicherheit.
- Vielfältige Farb- und Ausführungsoptionen zur Anpassung an das Umfeld.
- Unterstützung während des gesamten Prozesses von Planung bis Dokumentation.
ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


