SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 1, H: 1250 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11236KA42
Montageart - Aufputz
Höhe - 1250 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432267
Sonepar Artikelnummer
120593257
Hersteller Artikelnummer
8GK11236KA42
Hersteller Typ
8GK1123-6KA42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11236KA42
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1250 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
384
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
32
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
36.500 kg
- Maße: H=1250mm, B=1050mm, T=210mm
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Material der Türen: wahlweise aus Glas oder Stahl
- RAL-Farbcode: 9016
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
ALPHA 400 DIN Wandverteiler
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


