SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 1, H: 1250 mm, B: 300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11236KA12
Montageart - Aufputz
Höhe - 1250 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432236
Sonepar Artikelnummer
120593254
Hersteller Artikelnummer
8GK11236KA12
Hersteller Typ
8GK1123-6KA12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11236KA12
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1250 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
13.200 kg
- Bauhöhe: 1250mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 210mm
- IP55 Schutzart
- Schutzklasse 1
- Geprüft nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Farben: RAL 9016 und viele Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl verfügbar
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Umfangreiche Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen
- Flexibilität durch Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


