SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 1, H: 1400 mm, B: 800 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11237KA32
Montageart - Aufputz
Höhe - 1400 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432304
Sonepar Artikelnummer
120593177
Hersteller Artikelnummer
8GK11237KA32
Hersteller Typ
8GK1123-7KA32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11237KA32
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
324
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
27
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
32.420 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 210 mm
- IP-Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- KONFIGURATIONSSOFTWARE: SIMARIS configuration
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Umfangreiche Ausführungen und zahlreiche Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


