SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 1, H: 950 mm, B: 1300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11234KA52
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432175
Sonepar Artikelnummer
120593248
Hersteller Artikelnummer
8GK11234KA52
Hersteller Typ
8GK1123-4KA52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11234KA52
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
360
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
30
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
34.000 kg
- Höhe: 950 mm
- Breite: 1300 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- RAL-Farbe: 9016
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Einfachere Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für Projekte
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für Flexibilität
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz H=950mm, B=1300mm, T=210mm IP55, Schutzklasse 1 RAL 9016
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


