SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 1, H: 950 mm, B: 300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11234KA12
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432137
Sonepar Artikelnummer
120593244
Hersteller Artikelnummer
8GK11234KA12
Hersteller Typ
8GK1123-4KA12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11234KA12
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.500 kg
- Höhe: 950mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 210mm
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur.
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben.
- Türoptionen aus Glas oder Stahl.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


