SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 2, H: 1100 mm, B: 800 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11335KA32
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432403
Sonepar Artikelnummer
120593296
Hersteller Artikelnummer
8GK11335KA32
Hersteller Typ
8GK1133-5KA32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11335KA32
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
252
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
21
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
26.000 kg
- Höhe: 1100mm
- Breite: 800mm
- Tiefe: 210mm
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 2
- Norm: Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Anpassung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Materialien: Türen aus Glas oder Stahl
- Farbausführungen: Umfangreiche Auswahl an Sonderfarben
- Modularer Aufbau für eine erleichterte Planung und Montage
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch spezialisierte Software
- Flexibilität in der Bestückung und Ausführung
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch Systemgedanken
ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind geprüfte Gesamtsysteme aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


