SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 2, H: 1400 mm, B: 300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11337KA12
Montageart - Aufputz
Höhe - 1400 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432489
Sonepar Artikelnummer
120593304
Hersteller Artikelnummer
8GK11337KA12
Hersteller Typ
8GK1133-7KA12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11337KA12
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
108
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
9
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.160 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 300 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Konstruktion.
- Flexibilität durch die Integration gerätespezifischer Einbausätze.
- Umfassende Dokumentation von der Planung bis zur Ausführung.
- Vielfältige Designoptionen durch zahlreiche Farbvarianten.
- Robuste Bauweise mit verschiedenen Türmaterialien.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA stellen ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


