SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, IP55, Schutzklasse 2, H: 1400 mm, B: 800 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11337KA32
Montageart - Aufputz
Höhe - 1400 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869432502
Sonepar Artikelnummer
120593306
Hersteller Artikelnummer
8GK11337KA32
Hersteller Typ
8GK1133-7KA32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11337KA32
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
324
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
27
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
31.500 kg
- Höhe: 1400 mm
- Bauform: Aufputz
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 210 mm
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 2
- Geprüft nach: IEC 61439
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Einfachere Planung und Montage durch modularen Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung über die Konfigurationssoftware.
- Flexibilität in der Gestaltung durch eine Vielzahl von Ausführungen und Farboptionen.
Alpha 400 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten modulare Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Projektanforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


