SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Unterputz, IP31, Schutzklasse 1, H: 1250 mm, B: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11216KK32
Montageart - Unterputz
Höhe - 1263 mm
Breite - 812 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869260211
Sonepar Artikelnummer
120592966
Hersteller Artikelnummer
8GK11216KK32
Hersteller Typ
8GK1121-6KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11216KK32
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1263 mm
Breite:
812 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
288
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
31.200 kg
- Typ: ALPHA 400 DIN UP-Wandverteiler Unterputz
- Schutzart: IP31
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 1250mm
- Breite: 800mm
- Tiefe: 210mm
- Standards: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Integration von gerätespezifischen Einbausätzen.
- Erleichtert die Planung und Montage durch eine gemeinsame Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl bieten Flexibilität im Design.
Alpha 400 DIN UP-Wandverteiler Unterputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


