SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Unterputz, IP31, Schutzklasse 1, H: 1400 mm, B: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11217KK32
Montageart - Unterputz
Höhe - 1413 mm
Breite - 812 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869260266
Sonepar Artikelnummer
120592968
Hersteller Artikelnummer
8GK11217KK32
Hersteller Typ
8GK1121-7KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11217KK32
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1413 mm
Breite:
812 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
324
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
27
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
32.000 kg
- IP31 Schutzklasse 1
- H=1400mm, B=800mm, T=210mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Kompatibilität zu verschiedenen Verteilervarianten
- Bieten eine flexible Lösung für unterschiedliche Installationsbedürfnisse
Alpha 400 DIN UP-Wandverteiler Unterputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


