SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Unterputz, IP31, Schutzklasse 1, H: 800 mm, B: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11213KK32
Montageart - Unterputz
Höhe - 813 mm
Breite - 812 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869260013
Sonepar Artikelnummer
120593225
Hersteller Artikelnummer
8GK11213KK32
Hersteller Typ
8GK1121-3KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11213KK32
Montageart:
Unterputz
Höhe:
813 mm
Breite:
812 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
180
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.000 kg
- IP-Schutzklasse: IP31
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 800 mm
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 210 mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Gerätetyp: Einbau von Geräten bis 1250 A
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Modularer Aufbau erleichtert Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben.
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.
- Gemeinsame Plattformstruktur für flexible Integration von Gerätespezifischen Einbausätzen.
Alpha 400 DIN UP-Wandverteiler Unterputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


