SIEMENS - ALPHA 400 Zählertragplatte H=450mm, B=250mm Ausführung für Norwegen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99133KK10
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39263000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869317731
Sonepar Artikelnummer
120952814
Hersteller Artikelnummer
8GK99133KK10
Hersteller Typ
8GK9913-3KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99133KK10
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.765 kg
ALPHA 400 Zählertragplatte H=450mm, B=250mm Ausführung für Norwegen Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


