SIEMENS - ALPHA 400-ZS absperrBarer Blindabdeckungstreifen für 12 TE mit 6 Sperrstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK02
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 12
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869323145
Sonepar Artikelnummer
120590847
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK02
Hersteller Typ
8GK9910-0KK02
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK02
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.027 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis Dokumentation
- Einfache Integration in verschiedene Verteilervarianten
- Flexibilität durch breite Auswahl an Farben und Materialien
Alpha Alpha 400-ZS AbsperrBarer Blindabdeckungstreifen für 12 TE mit 6 Sperrstreifen
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


