SIEMENS - ALPHA 400 ZS Bausatz für VNB-Raum auf EHZ Tragplatte H=150mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40340
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397856
Sonepar Artikelnummer
120593651
Hersteller Artikelnummer
8GS40340
Hersteller Typ
8GS4034-0
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40340
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.422 kg
- Tragplatte mit einer Höhe von 150mm
- Tragplatte mit einer Breite von 250mm
- Geeignet für die Verwendung in VNB-Räumen
- Einfache und flexible Installation
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Optimale Anpassung an verschiedene Raumgrößen
Alpha 400 ZS Bausatz für VNB-Raum auf EHZ Tragplatte H=150mm, B=250mm
Der ALPHA 400 ZS Bausatz dient der flexiblen Installation von VNB-Räumen auf einer stabilen Tragplatte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


