SIEMENS - ALPHA 400-ZS N-Klemme 14-pol., 2x 14mm2 Schraubklemme, 14x 4mm2 Steckklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402444
Sonepar Artikelnummer
120593652
Hersteller Artikelnummer
8GS40341
Hersteller Typ
8GS4034-1
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg
- 14-polig
- 2x 14mm2 Schraubklemme
- 14x 4mm2 Steckklemme
- Montage waagerecht oder senkrecht auf Hutschiene
- Farbe: blau
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Montage auf Hutschienen in verschiedenen Positionen
- Robuste Bauweise für zuverlässige elektrische Verbindungen
Alpha 400-ZS N-Klemme
Der ALPHA 400-ZS N-Klemme ist eine vielseitige Klemmleiste, die sowohl Schraub- als auch Steckklemmen für eine einfache Montage bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


