SIEMENS - ALPHA 400-ZS PE-Klemme 14-pol., 2x 14mm2 Schraubklemme, 14x 4mm2 Steckklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40342
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402451
Sonepar Artikelnummer
120593653
Hersteller Artikelnummer
8GS40342
Hersteller Typ
8GS4034-2
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40342
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg
- Polzahl: 14-polig
- Schraubklemmen: 2x 14mm²
- Steckklemmen: 14x 4mm²
- Montage: waagerecht oder senkrecht auf Hutschiene
- Farbe: grün
- Ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungen.
- Einfacher Anschluss durch unterschiedliche Klemmenvarianten.
- Bietet hohe Zuverlässigkeit im elektrischen Betrieb.
Alpha 400-ZS PE-Klemme
Die ALPHA 400-ZS PE-Klemme bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine einfache und flexible Montage in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


