SIEMENS - ALPHA 400 ZS Zählertragplatte für 1 und 2 BKE-I H=450mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397894
Sonepar Artikelnummer
120593648
Hersteller Artikelnummer
8GS40330
Hersteller Typ
8GS4033-0
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.769 kg
- Höhe: 450 mm
- Breite: 250 mm
- Material: Robustes und langlebiges Material
- Geeignet für den Einsatz mit 1 und 2 BKE-I Zählern
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit der Zählerinstallation
- Optimale Platznutzung durch kompaktes Design
Alpha 400 ZS Zählertragplatte für 1 und 2 BKE-I H=450mm, B=250mm
Die ALPHA 400 ZS Zählertragplatte dient zur optimalen Montage von 1 und 2 BKE-I Zählern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


