SIEMENS - ALPHA 400-ZS Zubehör Abdeckung unterer Anschlussr. H=150mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40272
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336923
Sonepar Artikelnummer
120593645
Hersteller Artikelnummer
8GS40272
Hersteller Typ
8GS4027-2
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40272
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.393 kg
- Höhe: 150mm
- Breite: 250mm
- Mit Ausschnitt für Tarifschaltgerät-Absicherung: B6/B10/B16
- Inklusive Stützer
- Ermöglicht eine saubere und sichere Abdeckung der Anschlussbox.
- Einfacher Zugang zu den Sicherungen durch den Ausschnitt.
- Steigert die Sicherheit durch integrierte Stütze.
Alpha 400-ZS
ALPHA 400-ZS Zubehör Abdeckung unterer Anschlussr. ist eine Abdeckung für elektrische Anschlusskästen, die sowohl funktional als auch ästhetisch ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


