SIEMENS - ALPHA 630/1250 DIN Tragblech für Sammelschienenhalter 3NJ4 Einbausätzen NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK98000KK06
Werkstoff - Stahl
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624275212
Sonepar Artikelnummer
121217220
Hersteller Artikelnummer
8GK98000KK06
Hersteller Typ
8GK9800-0KK06
Hersteller Artikel Nr.:
8GK98000KK06
Werkstoff:
Stahl
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.120 kg
- Kompatibel mit Sammelschienenhaltern bei 3NJ4 Einbausaetzen
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Einfachere Planung und Montage durch modulare Systeme
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von Planung bis Dokumentation
Alpha 630/1250 DIN Tragblech
Das ALPHA 630/1250 DIN Tragblech ist ein Ersatzteil für Sammelschienenhalter bei 3NJ4 Einbausaetzen, geeignet für Installationsverteiler mit einer Leistung bis zu 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


