SIEMENS - ALPHA 630/1250 DIN Tragblech für Sammelschienenhalter 3NJ4 Einbausätzen NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK98000KK07
Werkstoff - Stahl
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624275229
Sonepar Artikelnummer
121378752
Hersteller Artikelnummer
8GK98000KK07
Hersteller Typ
8GK9800-0KK07
Hersteller Artikel Nr.:
8GK98000KK07
Werkstoff:
Stahl
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.127 kg
- Groesse: NH1-3
- Stueck: 1
- links oder rechts als Ersatzteil
- Geprueft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur.
- Erleichterte Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
ALPHA 630/ 1250 DIN Tragblech fuer Sammelschienenhalter bei 3NJ4 Einbausaetzen
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


