Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97360KK40

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 991 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869265131

Sonepar Artikelnummer

120223047

Hersteller Artikelnummer

8GK97360KK40

Hersteller Typ

8GK9736-0KK40

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97360KK40

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

991 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.620 kg

    Alpha kupfersammelschiene 630A 30x 10mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern, das für den Einbau von Geräten bis 1250 A konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 630A
    • Abmessungen: 30x10mm
    • Länge: 1000mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Erhältlich in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
    • Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in mehrere Verteilervarianten
    • Umfangreiche Auswahl an Ausführungen
    • Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie