Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=1250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97360KK50

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1241 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869265148

Sonepar Artikelnummer

120223048

Hersteller Artikelnummer

8GK97360KK50

Hersteller Typ

8GK9736-0KK50

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97360KK50

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

1241 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.333 kg

    Alpha Kupfersammelschiene 630A 30x 10mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 630A
    • Abmessungen: 30x10mm, L=1250mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Verfügbare Materialien: Glas oder Stahl für Türen

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration.
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung.
    • Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar.
    • Umfangreiche Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie