Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=500

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97360KK20

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 491 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869265117

Sonepar Artikelnummer

120223045

Hersteller Artikelnummer

8GK97360KK20

Hersteller Typ

8GK9736-0KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97360KK20

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

491 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.313 kg

    ALPHA Kupfersammelschiene 630A 30x 10mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630A
    • Abmessungen: 30x10mm, L=500mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
    • Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Individuelle Anpassungsmöglichkeiten entsprechend den Projektanforderungen
    • Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
    • Ästhetische Anpassung durch verschiedene Farboptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie