Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=750

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97360KK30

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 741 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869265124

Sonepar Artikelnummer

120223046

Hersteller Artikelnummer

8GK97360KK30

Hersteller Typ

8GK9736-0KK30

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97360KK30

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

741 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.006 kg

    Alpha Kupfersammelschiene 630A 30x 10mm

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modulare Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A und sind nach IEC 61439 geprüft.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630A
    • Abmessungen: 30x10mm
    • Länge: 750mm
    • Modularer Aufbau für individuelle Anpassungen
    • Kompatibel mit verschiedenen Verteilervarianten
    • Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle Bestückung gemäß projektspezifischen Anforderungen
    • Unterstützung durch SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
    • Flexibilität durch modulare Lösungen und umfangreiche Ausführungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie