SIEMENS - ALPHA 630/1600 DIN Längsholme 2 Stück Längsholme, H=1800mm für Tiefe 250/320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48538KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394183
Sonepar Artikelnummer
120593078
Hersteller Artikelnummer
8GK48538KK02
Hersteller Typ
8GK4853-8KK02
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48538KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.600 kg
- Höhe: 1800 mm
- Ein Satz: 2 Holme für Tiefen von 250 mm, 320 mm, 400 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Vielfalt an Ausführungen, die individuellen Anforderungen gerecht werden
Alpha 630/1250 DIN Längsholme für Montage von Einbausätzen
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


