SIEMENS - ALPHA 630/1600 Flanschplatte IP55, Schutzklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK04
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.546 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394329
Sonepar Artikelnummer
120593528
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK04
Hersteller Typ
8GK9100-0KK04
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK04
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.546 kg
- Flanschöffnung: 186mm x 198mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuell und projektspezifisch bestückbar
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten durch individuelle Bestückung
- Unterstützung bei der gesamten Prozesskette von der Planung bis zur Dokumentation
- Breite Auswahl an Designs und Materialien für individuelle Anforderungen
Alpha 1250 DIN Blindflanschplatte IP55 Stahlblech
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


