SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=150M, Breite=750mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96011KK30
Höhe - 150 mm
Breite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303888
Sonepar Artikelnummer
120593601
Hersteller Artikelnummer
8GK96011KK30
Hersteller Typ
8GK9601-1KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96011KK30
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.577 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Plattformstruktur für gerätespezifische Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexibles Systemdesign
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Projektanforderungen
- Effiziente Dokumentation von Energieverteilern und Installationsverteilern
- Vielfältige Designoptionen für maßgeschneiderte Lösungen
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=150M, B=750mm, geschlossen
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


