SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=150mm, Breite=250mm, Ausschnitt 1x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96011KK11
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303925
Sonepar Artikelnummer
120593598
Hersteller Artikelnummer
8GK96011KK11
Hersteller Typ
8GK9601-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96011KK11
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.146 kg
- Höhe: 150 mm
- Breite: 250 mm
- Ausschnitt: 1x 12TE
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Umfassende Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Ästhetische Auswahlmöglichkeiten mit verschiedenen Farbvarianten
- Hochwertige Materialien für langlebige Nutzung
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


