SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=150mm, Breite=500mm, Ausschnitt 2x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96011KK21
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303994
Sonepar Artikelnummer
120593600
Hersteller Artikelnummer
8GK96011KK21
Hersteller Typ
8GK9601-1KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96011KK21
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.346 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der individuellen Bestückung nach Projektanforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Variationen und Farben für individuelle Gestaltung
- Effiziente Dokumentation und Planung durch die Softwareunterstützung
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=150mm, B=500mm, Ausschnitt 2x 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


