SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=150mm, Breite=500mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96011KK20
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304182
Sonepar Artikelnummer
120593599
Hersteller Artikelnummer
8GK96011KK20
Hersteller Typ
8GK9601-1KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96011KK20
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.405 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage der Verteilersysteme
- Flexible Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Varianten
- Bietet eine individuelle Anpassung an Projektanforderungen
- Effiziente Dokumentation durch unterstützende Software
Alpha 400/630/1250 din feldabdeckung geschlossen h=150mm, b=500mm, geschlossen
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


