SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=150mm, Breite=750mm, Ausschnitt 3x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96011KK31
Höhe - 150 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304052
Sonepar Artikelnummer
120593602
Hersteller Artikelnummer
8GK96011KK31
Hersteller Typ
8GK9601-1KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96011KK31
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.484 kg
- Höhe: 150 mm
- Breite: 750 mm
- Ausschnitt: 3x 12TE
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
- Ästhetische Optionen durch Wahl der Türmaterialien
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=150mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


