SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=300mm, Breite=250mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96012KK10
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304212
Sonepar Artikelnummer
120593070
Hersteller Artikelnummer
8GK96012KK10
Hersteller Typ
8GK9601-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96012KK10
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.273 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Lieferung ohne Stützer
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Flexibilität
- Hohe Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Gestaltung
- Effiziente Unterstützung durch spezielle Software für Planung und Dokumentation
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=300mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


