SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=300mm, Breite=500mm, Ausschnitt 4x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96012KK21
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304007
Sonepar Artikelnummer
120593145
Hersteller Artikelnummer
8GK96012KK21
Hersteller Typ
8GK9601-2KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96012KK21
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.425 kg
- Prüfung gemäß IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
- Mindestens 10 Stück Mindestbestellmenge
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die SIMARIS configuration Software
- Vielfältige Ausführungen und Optionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=300mm, B=500mm, Ausschnitt 4x 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


