SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=450mm, Breite=250mm, Ausschnitt 3x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96013KK11
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303949
Sonepar Artikelnummer
120593147
Hersteller Artikelnummer
8GK96013KK11
Hersteller Typ
8GK9601-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96013KK11
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.339 kg
- Modularer Aufbau
- Geprüft nach IEC 61439
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbar in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage
- Umfangreiche Ausführungen verfügbar
- Flexible Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Systemgedanke zur Optimierung der Energieverteilung
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=450mm, B=250mm, Ausschnitt 3x 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


